MAICO - Außenwandventilator AWV 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0080.0998
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Schutzart (IP) - IPX4
Gleichstrommotor - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799809982
Sonepar Artikelnummer
121249984
Hersteller Artikelnummer
M0080.0998
Hersteller Typ
M0080.0998
Hersteller Artikel Nr.:
M0080.0998
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IPX4
Gleichstrommotor:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84145100
Förderung kleinerer bis mittlerer Luftmengen bei hohen Widerständen. Ideal für Sanierungen und nachträglichen Einbau aufgrund von Außenmontage. Optimaler Wirkungsgrad, geringe Unterhaltskosten. Radiallaufräder aus Kunststoff, mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. Anschlussstutzen saugseitig für Einbau an Lüftungsleitungen. Verschlussklappe integriert. Motor: Kondensatormotor. Drehzahlsteuerbar. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Schutzart IP X4 bei Einbau in Lüftungsleitungen mit mindestens 1 m Rohr auf der Saugseite. Artikel: AWV 20, Fördervolumen: 0 Pa / 650 m³/h, Drehzahl: 2620 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 112 W, IMax: 0,52 A, Schutzart (IP): X4, Wärmeklasse: B, Einbauort: Rohr / Außenwand, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet, Gewicht: 7,6, Nennweite: 200 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 C / 40 C.


