Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Außenwandventilator AWV 20 EC

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Außenwandventilator AWV 20 EC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0073.0577

  • Werkstoff des Gehäuses - rostfreier Stahl

  • Mit thermischem Überlastschutz - Nein

  • Schutzart (IP) - IPX4

  • Motor mit 2 Drehzahlen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799735779

Sonepar Artikelnummer

121249964

Hersteller Artikelnummer

M0073.0577

Hersteller Typ

M0073.0577

Hersteller Artikel Nr.:

M0073.0577

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

Mit thermischem Überlastschutz:

Nein

Schutzart (IP):

IPX4

Motor mit 2 Drehzahlen:

Nein

Geeignet für elektronische Steuerung:

Ja

Gleichstrommotor:

Nein

Indirekter Antrieb:

Nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

Nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

Nein

Geeignet für Traforegelung:

Nein

Polumschaltbar:

Nein

Anschluss:

Einschubende

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145935

Förderung kleinerer bis mittlerer Luftmengen bei hohen Widerständen. Ideal für Sanierungen und nachträglichen Einbau aufgrund von Außenmontage. Optimaler Wirkungsgrad, geringe Unterhaltskosten. Radiallaufräder aus Kunststoff, mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. Anschlussstutzen saugseitig für Einbau an Lüftungsleitungen. Verschlussklappe integriert. Motor: Kugelgelagerter EC-Motor, geeignet für den Dauerbetrieb. Drehzahlsteuerbar. Thermischer Überlastungsschutz. Schutzart IP X4. Elektrischer Anschluss: Anschluss an Klemmleiste im Gehäuse. Sicherheitshinweise: Der Ventilator darf nur betrieben werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades nach DIN EN ISO 13857 für frei saugende Ventilatoren gewährleistet ist.Artikel: AWV 20 EC, Fördervolumen: 902 m3/h, Drehzahl: 3395 1/min, Laufradtyp: radial, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Nennleistung: 170 W, IMax: 1,5 A, Schutzart: IP X4, Wärmeklasse: F, Einbauort: Außenwand, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Material Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe: weiß, Gewicht: 8,2 kg, Gewicht mit Verpackung: 8,7 kg, Nennweite: 200 mm, Breite: 360 mm, Höhe: 450 mm, Tiefe: 155 mm, Breite mit Verpackung: 375 mm, Höhe mit Verpackung: 475 mm, Tiefe mit Verpackung: 180 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 °C bis 60 °C, Gleichstrommotor: false