Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Automatischer Bypass für WR 310/ 410 und WS 320/470

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Automatischer Bypass für WR 310/ 410 und WS 320/470

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0093.1265

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84818085

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799932659

Sonepar Artikelnummer

121250132

Hersteller Artikelnummer

M0093.1265

Hersteller Typ

M0093.1265

Hersteller Artikel Nr.:

M0093.1265

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84818085

Automatischer 100 %-Bypass mit Stellungsrückmeldung für die zentralen Lüftungsgeräte WR 310/WR 410, WS 320 und WS 470.Artikel: WS-BP 320/470, Material: EPP, Gewicht: 1,32 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,02 kg, Breite: 193 mm, Höhe: 95 mm, Tiefe: 505 mm, Breite mit Verpackung: 350 mm, Höhe mit Verpackung: 170 mm, Tiefe mit Verpackung: 515 mm, Geeignet für Produkte: WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410