Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Automatischer Bypass WS-BP 160

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Automatischer Bypass WS-BP 160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0092.0569

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84818085

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799925699

Sonepar Artikelnummer

121250073

Hersteller Artikelnummer

M0092.0569

Hersteller Typ

M0092.0569

Hersteller Artikel Nr.:

M0092.0569

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84818085

Automatischer 100 %-Bypass mit Stellungsrückmeldung für die zentralen Lüftungsgeräte WS 160 Flat.Artikel: WS-BP 160, Gewicht: 0,6 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,9 kg, Breite: 170 mm, Höhe: 160 mm, Tiefe: 80 mm, Breite mit Verpackung: 171 mm, Höhe mit Verpackung: 161 mm, Tiefe mit Verpackung: 81 mm, Geeignet für Produkte: WS 160 Flat...