MAICO - Ax.Rohrventilator DZR 25/4B-EX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0086.0701
Nennspannung - 400 V
Frequenz - 50 Hz
Leistungsaufnahme - 38 kW
Luftmenge unbelastet - 980 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799867012
Sonepar Artikelnummer
120381142
Hersteller Artikelnummer
M0086.0701
Hersteller Typ
DZW 25/4B-EX
Hersteller Artikel Nr.:
M0086.0701
Nennspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
38 kW
Luftmenge unbelastet:
980 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP64
Kanalbreite:
372 mm
Kanalhöhe:
372 mm
Einbaulage:
Rohr
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:
II
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145925
Gewicht:
0.001 kg


