MAICO - Ax.Wandventilator DZQ 30/6B E Ex e

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0083.0174
Nennspannung - 400 V
Frequenz - 50 Hz
Leistungsaufnahme - 25 kW
Luftmenge unbelastet - 1100 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799831747
Sonepar Artikelnummer
120381135
Hersteller Artikelnummer
M0083.0174
Hersteller Typ
DZQ 30/6 E EX E
Hersteller Artikel Nr.:
M0083.0174
Nennspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
25 kW
Luftmenge unbelastet:
1100 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP64
Kanalbreite:
465 mm
Kanalhöhe:
465 mm
Einbaulage:
Wand
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:
II
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145100
Gewicht:
0.001 kg


