MAICO - Ax.Wandventilator EZQ 20/4E E EX e

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0083.0850
Nennspannung - 230 V
Frequenz - 50 Hz
Leistungsaufnahme - 45 kW
Luftmenge unbelastet - 440 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799838500
Sonepar Artikelnummer
120060709
Hersteller Artikelnummer
M0083.0850
Hersteller Typ
EZQ 20/4-E EEXE
Hersteller Artikel Nr.:
M0083.0850
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
45 kW
Luftmenge unbelastet:
440 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP64
Kanalbreite:
345 mm
Kanalhöhe:
345 mm
Einbaulage:
Wand
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:
II
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145100
Gewicht:
0.001 kg


