Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Ax.Wandventilator EZQ 20/4E E EX t

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Ax.Wandventilator EZQ 20/4E E EX t

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0083.0217

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP64

  • Einbaulage - Wand

  • Für Ex-Zone Gas - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799832171

Sonepar Artikelnummer

121250004

Hersteller Artikelnummer

M0083.0217

Hersteller Typ

M0083.0217

Hersteller Artikel Nr.:

M0083.0217

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schutzart (IP):

IP64

Einbaulage:

Wand

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 2D

Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:

T3

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145100

Produktausführung: Wechselstrommotor, Ex II 2D Ex tb IIIB T200°C Db IP64 / Ex II 2D Ex h IIIB T200°C Db. Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +40 °C. Besondere Eigenschaften: Axial-Wandventilator, explosionsgeschützt, Medium Staub. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Für alle Stäube der Ex-Gruppe IIIA und IIIB qualifiziert. MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie RL 2014/34/EU für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Für Zonen 21 und 22. Zündschutzarten: t - Schutz durch Gehäuse und c - konstruktive Sicherheit. Schutzart IP 64. Schutzgitter auf der Saugseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Einbau in jeder Lage möglich. Typenreihe: EZQ / DZQ. Ex t mit quadratischer Wandplatte. EZS / DZS. Ex t mit Stahlwandring. Laufrad: Axiallaufrad aus leitfähigem Kunststoff. Wuchtgüte der Motor-Laufradkombination G 6,3 nach Kategorie BV-3 gemäß ISO 14694. Förderrichtung: Die Förderrichtung ist gekennzeichnet. Standard Abluftbetrieb, Förderrichtung über Motor saugend. Wechselstrommotor: Spaltpolmotor mit Kugellager, wartungsfrei ist anschlussfertig am Ventilator verbaut. Betriebsart S1 (Dauerbetrieb). Nicht reversierbar. Keine Drehzahlregelung zulässig. Überlastungsschutz mit MAICO-Motorschutzschalter MVEx 0,4 gewährleisten. Elektrischer Anschluss: EZ. Ex: Anschlussleitung ca. 0,5 m lang. DZ. Ex: Anschlussleitung ca. 1,7 m lang. Separater Klemmenkasten, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung.Artikel: EZQ 20/4 E Ex t, Ausführung: Quadratische Wandplatte, Fördervolumen: 440 m3/h, Drehzahl: 1340 1/min, Drehzahlsteuerbar: nein, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 45 W, cosphi: 0,61, INenn: 0,32 A, Imax bei UNenn: 0,32 A, Schutzart: IP 64, Wärmeklasse: B, Einbauart: Aufputz, Material: Stahlblech, verzinkt, Farbe: verzinkt, Gewicht: 3,93 kg, Gewicht mit Verpackung: 5,04 kg, Nennweite: 200 mm, Breite: 345 mm, Höhe: 345 mm, Tiefe: 170,5 mm, Breite mit Verpackung: 420 mm, Höhe mit Verpackung: 420 mm, Tiefe mit Verpackung: 300 mm, EX-Bezeichnung nach ATEX-Richtlinie: Ex II 2 D, EX-Bezeichnung nach Norm: Ex tb IIIB T200°C Db IP64 / Ex h IIIB T200°C Db, Ta-Umgebungstemperatur: -20 °C <= Ta <= +40 °C, IA/IN: 1,5, Zeit tE: 300 sek, Betriebsart: S1, EG-Baumusterprüfbescheinigung: TÜV-A 18ATEX0053 X, IECEx EPS 19.0021X, Temperaturklasse: T200°C, Wärmeklasse von Isolierstoffen Th. Cl.: 130 (B)