Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Axial-Rohrventilator EZR 30/4B

MAICO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0086.0004

  • Werkstoff des Gehäuses - rostfreier Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 1800 m³/h

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Schutzart (IP) - IP55

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799860044

Sonepar Artikelnummer

120027025

Hersteller Artikelnummer

M0086.0004

Hersteller Typ

EZR 30/4 B

Hersteller Artikel Nr.:

M0086.0004

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

Luftmenge unbelastet:

1800 m³/h

Anschlussspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP55

Gleichstrommotor:

Nein

Polumschaltbar:

Nein

Länge:

300 mm

Gehäusedurchmesser:

380 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145925

Gewicht:

0.001 kg

Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Flanschbohrungen gemäß DIN 24154, Blatt 2, 7/66. DZR 56/6 B und DZR 56/4 B: Flanschbohrungen gemäß DIN 24145, Teil 2, 7/90. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Rohrsystem: Elastische Verbindungsstutzen, Füße und Schwingungsdämpfer verwenden. Hohe Schutzart IP 55. Ausnahme EZR/DZR.. D IP 54. Einbau in jeder Lage möglich. Wechselstrommotor: Typenreihe EZR. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motorvollschutzschalter z.B. MVE 10 (nicht geeignet für EZR 25/4 D, EZR 30/6 B und EZR 35/6 B) oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Kondensatormotor mit Betriebskondensator anschlussfertig im Klemmenkasten. Motor: Asynchronmotor, drehzahlsteuerbar. Ausnahme: Typ DZR 40/2 B. Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Elektrischer Anschluss: Außenliegender Klemmenkasten mit Kabeltüllen. Artikel: EZR 30/4 B, Fördervolumen: 0 Pa / 1800 m³/h, Drehzahl: 1425 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 90 W, INenn: 0,41 A, IMax: 0,51 A, Schutzart (IP): 55, Wärmeklasse: B, Einbauort: Rohr, Einbaulage: waagerecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 8,5, Nennweite: 300 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 60 C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 C / 60 C.