MAICO - Axial-Wandeinbauventilat DZF 25/4D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0085.0490
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 400 V
Volumenstrom - 1000 m³/h
Drehzahl - 1425 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799854906
Sonepar Artikelnummer
120030463
Hersteller Artikelnummer
M0085.0490
Hersteller Typ
DZF 25/4 D
Hersteller Artikel Nr.:
M0085.0490
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Volumenstrom:
1000 m³/h
Drehzahl:
1425 1/min
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Mediumtemperatur:
-20 .. 60 °C
Nennweite:
250 mm
Verschlussklappe:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145100
Gewicht:
0.001 kg


