MAICO - Axial-Wandeinbauventilat DZF 35/6B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0085.0103
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 400 V
Volumenstrom - 1600 m³/h
Drehzahl - 930 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799851035
Sonepar Artikelnummer
120027014
Hersteller Artikelnummer
M0085.0103
Hersteller Typ
DZF 35/6 B
Hersteller Artikel Nr.:
M0085.0103
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Volumenstrom:
1600 m³/h
Drehzahl:
930 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Mediumtemperatur:
-20 .. 60 °C
Nennweite:
350 mm
Verschlussklappe:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145100
Gewicht:
0.001 kg


