MAICO - Axial-Wandeinbauventilat DZF 40/8B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0085.0105
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 400 V
Volumenstrom - 1900 m³/h
Drehzahl - 715 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799851059
Sonepar Artikelnummer
120027016
Hersteller Artikelnummer
M0085.0105
Hersteller Typ
DZF 40/8 B
Hersteller Artikel Nr.:
M0085.0105
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Volumenstrom:
1900 m³/h
Drehzahl:
715 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Mediumtemperatur:
-20 .. 60 °C
Nennweite:
400 mm
Verschlussklappe:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145100
Gewicht:
0.001 kg


