MAICO - Axial-Wandeinbauventilat DZF 45/4B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0085.0109
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 400 V
Volumenstrom - 3970 m³/h
Drehzahl - 1407 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799851097
Sonepar Artikelnummer
120027020
Hersteller Artikelnummer
M0085.0109
Hersteller Typ
DZF 45/4 B
Hersteller Artikel Nr.:
M0085.0109
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Volumenstrom:
3970 m³/h
Drehzahl:
1407 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Mediumtemperatur:
-20 .. 60 °C
Nennweite:
450 mm
Verschlussklappe:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145925
Gewicht:
0.001 kg


