Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Axial-Wandeinbauventilat EZF 30/6B

MAICO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0085.0053

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Volumenstrom - 1100 m³/h

  • Drehzahl - 930 1/min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799850533

Sonepar Artikelnummer

120027003

Hersteller Artikelnummer

M0085.0053

Hersteller Typ

EZF 30/6 B

Hersteller Artikel Nr.:

M0085.0053

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Volumenstrom:

1100 m³/h

Drehzahl:

930 1/min

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung:

Be- und Entlüftung

Mediumtemperatur:

-20 .. 60 °C

Nennweite:

300 mm

Verschlussklappe:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145100

Gewicht:

0.001 kg

Zur Unterputzmontage. Einbau in jeder Lage möglich. Wandhülse aus verzinktem Stahlblech. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Kunststoff-Schutzgitter auf der Saugseite, perlweiss, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Wechselstrommotor: Typenreihe EZF. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren ../B: Kondensatormotoren mit Betriebskondensator am Schutzgitter oder an der Wandhülse. Schutzart IP 55. Ventilatoren ''../D'': Kondensatormotoren mit Betriebskondensator im Anschlusskasten. Schutzart IP 54. Ventilatoren ''../E'': Spaltpolmotoren, nicht reversierbar. Schutzart IP 54. Motor: Asynchronmotor. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (...-E). Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Elektrischer Anschluss: An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Artikel: EZF 30/6 B, Fördervolumen: 0 Pa / 1100 m³/h, Drehzahl: 930 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 60 W, Leistungsaufnahme: 60 W, INenn: 0,3 A, IMax: 0,33 A, Schutzart (IP): 55, Wärmeklasse: B, Netzzuleitung: 3 x 1,5 mm2, Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Unterputz, Einbaulage: waagerecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 6,5, Nennweite: 300 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 60 C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 C / 60 C.