MAICO - Axial-Wandeinbauventilat EZF 40/4B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0085.0058
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Volumenstrom - 2820 m³/h
Drehzahl - 1433 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799850588
Sonepar Artikelnummer
120027007
Hersteller Artikelnummer
M0085.0058
Hersteller Typ
EZF 40/4 B
Hersteller Artikel Nr.:
M0085.0058
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Volumenstrom:
2820 m³/h
Drehzahl:
1433 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Mediumtemperatur:
-20 .. 60 °C
Nennweite:
400 mm
Verschlussklappe:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145925
Gewicht:
0.001 kg


