Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Axial-Wandventilator DZQ 20/2B

MAICO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0083.0116

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Volumenstrom - 1150 m³/h

  • Drehzahl - 2850 1/min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799831167

Sonepar Artikelnummer

120026963

Hersteller Artikelnummer

M0083.0116

Hersteller Typ

DZQ 20/2 B

Hersteller Artikel Nr.:

M0083.0116

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

400 V

Volumenstrom:

1150 m³/h

Drehzahl:

2850 1/min

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung:

Be- und Entlüftung

Mediumtemperatur:

-20 .. 60 °C

Nennweite:

200 mm

Verschlussklappe:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145100

Gewicht:

0.001 kg

Schutzgitter auf der Saugseite, gelb chromatiert, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Einbau in jeder Lage möglich. Drehstrommotor: Typenreihen DZQ und DZS. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Ausnahme DZQ/DZS.. D IP 54. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ausnahme: Bei DZQ/DZS 25/4 D und polumschaltbaren Axial-Wandventilatoren auf Anfrage erhältlich. Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motorvollschutzschalter z.B. MV 25 oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Polumschaltbare Ventilatoren: Überlastungsschutz mit bauseitig zu beschaffendem Motorvollschutzschalter gewährleisten. Polumschaltbare Motoren mit den Drehzahlverhältnissen 8/4 oder 4/2 sind im Dahlanderprinzip geschaltet. Motor: Asynchronmotor. Drehzahlsteuerbar. Ausnahme: Typ DZQ 40/2 B und DZS 40/2 B. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (...-E). Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Elektrischer Anschluss: An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Artikel: DZQ 20/2 B, Ausführung: Quadratische Wandplatte, Fördervolumen: 0 Pa / 1150 m³/h, Drehzahl: 2850 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 65 W, INenn: 0,17 A, IMax: 0,24 A, Schutzart (IP): 55, Wärmeklasse: B, Netzzuleitung: 7 1,5 mm2, Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: waagerecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 5,5, Nennweite: 200 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 60 C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 C / 60 C.