Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Axial-Wandventilator EZQ 25/2B

MAICO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0083.0104

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Volumenstrom - 1470 m³/h

  • Drehzahl - 2833 1/min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799831044

Sonepar Artikelnummer

120026957

Hersteller Artikelnummer

M0083.0104

Hersteller Typ

EZQ 25/2 B

Hersteller Artikel Nr.:

M0083.0104

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Volumenstrom:

1470 m³/h

Drehzahl:

2833 1/min

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung:

Be- und Entlüftung

Mediumtemperatur:

-20 .. 60 °C

Nennweite:

250 mm

Verschlussklappe:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145925

Gewicht:

0.001 kg

Schutzgitter auf der Saugseite, gelb chromatiert, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Einbau in jeder Lage möglich. Wechselstrommotor: Typreihen EZQ und EZS. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren ../B: Kondensatormotoren mit Betriebskondensator am Schutzgitter oder an der Wandhülse, Schutzart IP 55. Ventilatoren ../D: Kondensatormotoren mit Betriebskondensator im Anschlusskasten, Schutzart IP 54. Ventilatoren ../E: Spaltpolmotoren, nicht reversierbar, Schutzart IP 54. Motor: Asynchronmotor. Drehzahlsteuerbar. Ausnahme: Typ DZQ 40/2 B und DZS 40/2 B. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (...-E). Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Elektrischer Anschluss: An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Artikel: EZQ 25/2 B, Ausführung: Quadratische Wandplatte, Fördervolumen: 0 Pa / 2100 m³/h, Drehzahl: 2850 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 160 W, INenn: 0,7 A, IMax: 1 A, Schutzart (IP): 55, Wärmeklasse: F, Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: waagerecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 4,3, Nennweite: 250 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 C / 60 C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 C / 60 C.