MAICO - Axial-Wandventilator EZQ 40/4B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0083.0115
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Volumenstrom - 3060 m³/h
Drehzahl - 1426 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799831150
Sonepar Artikelnummer
120026962
Hersteller Artikelnummer
M0083.0115
Hersteller Typ
EZQ 40/4 B
Hersteller Artikel Nr.:
M0083.0115
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Volumenstrom:
3060 m³/h
Drehzahl:
1426 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Mediumtemperatur:
-20 .. 60 °C
Nennweite:
400 mm
Verschlussklappe:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145925
Gewicht:
0.001 kg


