MAICO - Axial-Wandventilator EZS 30/2B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0094.0004
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Volumenstrom - 3600 m³/h
Drehzahl - 2881 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799940043
Sonepar Artikelnummer
120014386
Hersteller Artikelnummer
M0094.0004
Hersteller Typ
EZS 30/2 B
Hersteller Artikel Nr.:
M0094.0004
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Volumenstrom:
3600 m³/h
Drehzahl:
2881 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Mediumtemperatur:
-20 .. 80 °C
Nennweite:
300 mm
Verschlussklappe:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145925
Gewicht:
0.001 kg


