Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Axialventilator DAS 112/6 Drehstrom DN 1125

MAICO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0083.0864

  • Drehzahl - 970 1/min

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Ausführung - Entlüftung

  • Verschlussklappe - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799838647

Sonepar Artikelnummer

121250012

Hersteller Artikelnummer

M0083.0864

Hersteller Typ

M0083.0864

Hersteller Artikel Nr.:

M0083.0864

Drehzahl:

970 1/min

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung:

Entlüftung

Verschlussklappe:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145925

8- bis 10-blättrige Flügelräder aus Kunststoff. Dynamisch gewuchtet gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940. Hohe Schutzart IP 55. Einfache Anbringung mittels Wandring. Schutzgitter auf der Saugseite, lackiert. Motor: Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Überlastungsschutz mit bauseitigem Motorschutzschalter. Drehzahlregelung mit Frequenzumrichter MFU. Wärmeklasse F. Elektrischer Anschluss: Im Klemmkasten auf Motor. Artikel: DAS 112/6, Ausführung: Stahlring, Fördervolumen: 0 Pa / 63000 m³/h, Drehzahl: 970 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, IMax: 13,5 A, Schutzart (IP): 55, Wärmeklasse: F, Einbauort: Wand, Einbaulage: senkrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, lackiert, Gewicht: 133, Nennweite: 1125 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 50 C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 C / 50 C.