MAICO - Axialventilator DAS 80/8 Drehstrom DN 800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0083.0854
Drehzahl - 710 1/min
Schutzart (IP) - IP55
Ausführung - Entlüftung
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799838548
Sonepar Artikelnummer
121250006
Hersteller Artikelnummer
M0083.0854
Hersteller Typ
M0083.0854
Hersteller Artikel Nr.:
M0083.0854
Drehzahl:
710 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Entlüftung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145925
Kurzbeschreibung: Axialventilator mit Stahlwandring, in Drehstromausführung. Schutzgitter auf der Saugseite, lackiert. 8- bis 10-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Geschützt gegen Witterungseinflüsse durch Epoxidanstrich. Ausgelegt für den Temperaturbereich -10 °C +50 °C. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.327/2011 Richtlinie 2009/125/EG. Vibrationsfreier Lauf durch dynamisch gewuchtetes Flügelrad und Motor (Welle-Rotor), gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Hoher lüftungsseitiger Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch. Hohe Schutzart IP 55. Einfache Anbringung mittels Quadratische Wandplatte (Zubehör). Förderrichtung: Die Förderrichtung ist gekennzeichnet. Nur für Entlüftung (Rechtslauf). Drehstrommotor: Asynchronmotor. Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Drehzahlsteuerbar. Geräte über optionalen Frequenzumrichter z.B. Typ MFU regelbar. Der Ventilatormotor muss gegen thermische Überlastung mit einer stromabhängigen Schutzeinrichtung abgesichert werden. Die Schutzeinrichtung ist bauseitig bereitzustellen. Überlastungsschutz mit bauseitigem Motorschutzschalter. Wärmeklasse F. Elektrischer Anschluss: Im Klemmkasten auf Motor. Sicherheitshinweise: Für Ventilatoren mit Leistungsaufnahme > 4 kW muss zur Anlaufstrombegrenzung ein bauseitiger Stern-/Dreieckschalter verwendet werden. Der Ventilator darf nur bei freiem Luftein- oder austritt in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist z.B. mit Maico Schutzgitter SG. Nicht mit einem Transformator regelbar.Artikel: DAS 80/8, Ausführung: Stahlring, Fördervolumen: 13500 m3/h, FördervolumenNenn: 9800 m3/h / im opt. Wirkungsgrad, Druck pfs, Nenn: 111 Pa - im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl nNenn: 730 1/min - im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl: 710 1/min, Laufradtyp: axial, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 666 W / im opt. Wirkungsgrad, INenn: 2 A / im opt. Wirkungsgrad, IMax: 2,6 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: F, Einbauort: Wand, Einbaulage: senkrecht, Material: Stahlblech, lackiert, Material Gehäuse: Stahlblech, lackiert, Farbe: grau, Gewicht: 79 kg, Gewicht mit Verpackung: 106,5 kg, Nennweite: 800 mm, Breite: 1030 mm, Höhe: 1030 mm, Tiefe: 465 mm, Breite mit Verpackung: 1200 mm, Höhe mit Verpackung: 1200 mm, Tiefe mit Verpackung: 790 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 50 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 °C bis 50 °C, Gesamteffizienz e: 45,2 %, Messkategorie: C, Effizienzkategorie: statisch, Effizienzgrad N: 53, VSD erforderlich: nein, Herstellungsjahr: siehe Typenschild, Herstellername / Amtliche Registriernummer / Niederlassungsort des Herstellers: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen, PBEP / FördervolumenBEP / Pfs, BEP: 0,666 kW / 9800 m3/h / 111 Pa, nBEP: 730 1/min, spezifisches Verhältnis: ca. 1, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind: -, IBEP: 2 A, SchallleistungspegelLWA7: 76 dB(A)


