Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Befestigsschelle für FlexrohreMF-S63

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Befestigsschelle für FlexrohreMF-S63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0018.0471

  • Befestigungsart - Gewindeanschluss

  • Werkstoff - Stahl

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799184713

Sonepar Artikelnummer

121393937

Hersteller Artikelnummer

M0018.0471

Hersteller Typ

M0018.0471

Hersteller Artikel Nr.:

M0018.0471

Befestigungsart:

Gewindeanschluss

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73079980

Gewicht:

0.100 kg

Befestigungsschellen für die Montage der Flexrohre MF-F vor allem im Sanierungsfall, aber auch im Neubau einsetzbar. Schnelle Montage, da das Einhängen der Rohre ohne Werkzeug erfolgen kann. Artikel: MF-S63, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Einbauort: Decke / Wand / Fußboden, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,1, Geeignet für Nennweite: 63 mm, Gewinde: M8 / M10, Schlüsselweite: SW 13.