Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Befestigungsfuß FUR 10/12/16

MAICO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0036.0087

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799360872

Sonepar Artikelnummer

120060645

Hersteller Artikelnummer

M0036.0087

Hersteller Typ

FUR10/12/16

Hersteller Artikel Nr.:

M0036.0087

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.001 kg

Befestigungsfüße zur Montage von ERR-Ventilatoren an Wänden, Decken oder auf Konsolen.Artikel: FUR 10/12/16, Einbauort: Wand / Decke, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,21 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,22 kg, Geeignet für Nennweite: 100 mm / 125 mm / 160 mm, Breite: 293 mm, Höhe: 65 mm, Tiefe: 50 mm, Breite mit Verpackung: 180 mm, Höhe mit Verpackung: 35 mm, Tiefe mit Verpackung: 70 mm