Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Befestigungsfuß FUR 16S/20/25

MAICO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0036.0088

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799360889

Sonepar Artikelnummer

120060646

Hersteller Artikelnummer

M0036.0088

Hersteller Typ

FUR16S/20/25

Hersteller Artikel Nr.:

M0036.0088

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.001 kg

Befestigungsfüße zur Montage von ERR-Ventilatoren an Wänden, Decken oder auf Konsolen.Artikel: FUR 16S/20/25, Einbauort: Wand / Decke, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,47 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,49 kg, Geeignet für Nennweite: 160 mm / 200 mm / 250 mm, Breite: 395 mm, Höhe: 83 mm, Tiefe: 80 mm, Breite mit Verpackung: 220 mm, Höhe mit Verpackung: 40 mm, Tiefe mit Verpackung: 90 mm