MAICO - Befestigungsfuß FUR 31/1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0036.0089
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799360896
Sonepar Artikelnummer
120060647
Hersteller Artikelnummer
M0036.0089
Hersteller Typ
FUR31/1
Hersteller Artikel Nr.:
M0036.0089
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.001 kg
Befestigungsfüße zur Montage von ERR-Ventilatoren an Wänden, Decken oder auf Konsolen.Artikel: FUR 31/1, Einbauort: Wand / Decke, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,75 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,77 kg, Geeignet für Nennweite: 315 mm, Breite: 465 mm, Höhe: 130 mm, Tiefe: 130 mm, Breite mit Verpackung: 270 mm, Höhe mit Verpackung: 40 mm, Tiefe mit Verpackung: 140 mm


