MAICO - Befestigungsschelle BS 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0092.0359
Nenndurchmesser - 125 mm
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoff - Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799923596
Sonepar Artikelnummer
120027128
Hersteller Artikelnummer
M0092.0359
Hersteller Typ
BS 125
Hersteller Artikel Nr.:
M0092.0359
Nenndurchmesser:
125 mm
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
grau
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
0.001 kg


