MAICO - Befestigungsschelle BS 160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0092.0360
Nenndurchmesser - 160 mm
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoff - Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799923602
Sonepar Artikelnummer
120027129
Hersteller Artikelnummer
M0092.0360
Hersteller Typ
BS 160
Hersteller Artikel Nr.:
M0092.0360
Nenndurchmesser:
160 mm
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
grau
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
0.001 kg


