Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Befestigungswinkel WS-BWU 160 Universal

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Befestigungswinkel WS-BWU 160 Universal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0092.0567

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799925675

Sonepar Artikelnummer

121250071

Hersteller Artikelnummer

M0092.0567

Hersteller Typ

M0092.0567

Hersteller Artikel Nr.:

M0092.0567

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Befestigungswinkel zur Montage der zentralen Lüftungsgeräte WS 120 Trio, WS 160 Flat und WS 300 Flat an die Wand und Decke. Der Winkel kann in verschiedenen Positionen am Gerät montiert werden, so dass die Gerätebefestigung vereinfacht wird.Artikel: WS-BWU 160, Einbauort: Wand / Decke, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,02 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,07 kg, Breite: 60 mm, Höhe: 60 mm, Tiefe: 3 mm, Breite mit Verpackung: 170 mm, Höhe mit Verpackung: 80 mm, Tiefe mit Verpackung: 155 mm, Geeignet für Produkte: WS 160 Flat...