Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Bogen ISO-FB-160-90/45Winkelmaß 90°

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Bogen ISO-FB-160-90/45Winkelmaß 90°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0059.0984

  • Werkstoff des Kanals - Kunststoff

  • Außenfarbe - schwarz

  • Anschluss 1 - Kanalende

  • Anschluss 2 - Kanalende

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799599845

Sonepar Artikelnummer

121393973

Hersteller Artikelnummer

M0059.0984

Hersteller Typ

M0059.0984

Hersteller Artikel Nr.:

M0059.0984

Werkstoff des Kanals:

Kunststoff

Außenfarbe:

schwarz

Anschluss 1:

Kanalende

Anschluss 2:

Kanalende

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39172190

Gewicht:

0.500 kg

90°-Lüftungsrohrbogen teilbar in zwei 45°-Lüftungsrohrbögen durch einfaches Auseinandersägen. Mittels Lüftungsrohrverbinder MT-V bzw. Lüftungsrohrübergang MT-Ü zu montieren.Artikel: MT-B160 90/45, Volumenstrom: 550 m3/h / empfohlen, Material Innenwand: Isolierender Polyolefin-Schaum, dampfdiffusionsdicht, Material Mantelrohr: Polyethylen (HDPE), Farbe: schwarz, Gewicht: 0,5 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,5 kg, Nennweite: 160 mm, Innendurchmesser: 170 mm, Außendurchmesser: 200 mm, Breite: 301 mm, Höhe: 200 mm, Tiefe: 200 mm, Breite mit Verpackung: 301 mm, Höhe mit Verpackung: 200 mm, Tiefe mit Verpackung: 200 mm, Wandstärke: 15 mm, Fördermitteltemperatur: -40 °C bis 95 °C, Umgebungstemperatur: -40 °C bis 95 °C, Wärmeleitzahl: 0,040 W/m*K bei 40 °C, Mit Innenwand aus EA/EU (Polyurethan): Isolierender Polyolefin-Schaum, dampfdiffusionsdicht