Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Brandschutz Deckenschott TS 18 DN 125

MAICO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0151.0321

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799513216

Sonepar Artikelnummer

120009179

Hersteller Artikelnummer

M0151.0321

Hersteller Typ

TS 18 DN 125

Hersteller Artikel Nr.:

M0151.0321

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84818085

Gewicht:

0.001 kg

Brandschutz-Deckenschott für Abluftsysteme ER. Mit durchgehend freiem Querschnitt und glatten Innenflächen. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungsnummer Z-41.3-556. Zulassungsbescheid unter www.maico-ventilatoren.com. Feuerwiderstandsklasse K90-18017. Wartungsfrei.Artikel: TS 18 DN 125, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Einbauort: Decke, Einbauart: Unterputz, Material: Stahlblech, Gewicht: 1,27 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,31 kg, Brandschutz: ja, Geeignet für Nennweite: 125 mm, Breite: 256 mm, Höhe: 162 mm, Tiefe: 156 mm, Breite mit Verpackung: 257 mm, Höhe mit Verpackung: 163 mm, Tiefe mit Verpackung: 160 mm, Zulassungsnummer: Z-41.3-556