Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Brandschutz Deckenschott TS 18 DN 160

MAICO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0151.0323

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799513230

Sonepar Artikelnummer

120009181

Hersteller Artikelnummer

M0151.0323

Hersteller Typ

TS 18 DN 160

Hersteller Artikel Nr.:

M0151.0323

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84818085

Gewicht:

0.001 kg

Brandschutz-Deckenschott für Abluftsysteme ER. Mit durchgehend freiem Querschnitt und glatten Innenflächen. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungsnummer Z-41.3-556. Zulassungsbescheid unter www.maico-ventilatoren.com. Feuerwiderstandsklasse K90-18017. Wartungsfrei.Artikel: TS 18 DN 160, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Einbauort: Decke, Einbauart: Unterputz, Material: Stahlblech, Gewicht: 2,08 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,1 kg, Brandschutz: ja, Geeignet für Nennweite: 160 mm, Breite: 295 mm, Höhe: 180 mm, Tiefe: 195 mm, Breite mit Verpackung: 296 mm, Höhe mit Verpackung: 181 mm, Tiefe mit Verpackung: 196 mm, Zulassungsnummer: Z-41.3-556