MAICO - Brandschutz-Tellerventil TB 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0151.0270
Werkstoff - Stahl
Form - rund
Frontdurchmesser - 100 mm
Frontbreite - 134 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799512707
Sonepar Artikelnummer
120009159
Hersteller Artikelnummer
M0151.0270
Hersteller Typ
TB 10
Hersteller Artikel Nr.:
M0151.0270
Werkstoff:
Stahl
Form:
rund
Frontdurchmesser:
100 mm
Frontbreite:
134 mm
Frontlänge:
83 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818073
Gewicht:
0.001 kg


