MAICO - Brandschutz-Tellerventil TB 12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0151.0271
Werkstoff - Stahl
Form - rund
Frontdurchmesser - 125 mm
Frontbreite - 162 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799512714
Sonepar Artikelnummer
120009160
Hersteller Artikelnummer
M0151.0271
Hersteller Typ
TB 12
Hersteller Artikel Nr.:
M0151.0271
Werkstoff:
Stahl
Form:
rund
Frontdurchmesser:
125 mm
Frontbreite:
162 mm
Frontlänge:
88 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818073
Gewicht:
0.001 kg


