Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Brandschutz-Tellerventil WBV 12 für Rohre 125mm dm

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Brandschutz-Tellerventil WBV 12 für Rohre 125mm dm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0151.0276

  • Werkstoff - Stahl

  • Form - rund

  • Frontdurchmesser - 125 mm

  • Frontbreite - 162 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799512769

Sonepar Artikelnummer

120060807

Hersteller Artikelnummer

M0151.0276

Hersteller Typ

WBV 12

Hersteller Artikel Nr.:

M0151.0276

Werkstoff:

Stahl

Form:

rund

Frontdurchmesser:

125 mm

Frontbreite:

162 mm

Frontlänge:

88 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84818073

Gewicht:

0.001 kg

Tellerventile zur Entlüftung. Einbaurahmen und Ventilgehäuse mit einem Bajonettverschluss verbunden. Stufenlose Regulierung des Luftstroms durch drehbaren Ventilteller. Montage mit Einbaurahmen. Feuerwiderstandsklasse K 90 - 18017. Montage innerhalb und außerhalb brandfester Schachtwände. Typenreihe WBV: Mit wartungsfreier Brandschutz-Absperrvorrichtung und hermetisch gekapselter Auslösevorrichtung. Typenreihe TB: Arretierung der Absperrvorrichtung durch cadmiumfreie Schmelzlotsicherung. Auslösung der Schmelzlotsicherung bei 72 C oder von Hand. Empfohlenes Zubehör: Fettfangfilterelement FFE beim Einsatz in Räumen mit fetthaltiger Abluft (z.B. Küchen etc.). Artikel: WBV 12, Luftrichtung: Entlüftung, Material: Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010, Gewicht: 0,8, Brandschutz: ja, Geeignet für Nennweite: 125 mm.