MAICO - Dachdurchführung DF125S schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0092.0374
Werkstoff der Haube - Kunststoff
Nenndurchmesser Kanal - 125 mm
Anschluss - Kanalende
Geeignet für Ansaugung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799923749
Sonepar Artikelnummer
120027131
Hersteller Artikelnummer
M0092.0374
Hersteller Typ
DF 125 S
Hersteller Artikel Nr.:
M0092.0374
Werkstoff der Haube:
Kunststoff
Nenndurchmesser Kanal:
125 mm
Anschluss:
Kanalende
Geeignet für Ansaugung:
Ja
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39172900
Gewicht:
0.001 kg


