Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Dachpfanne DP 125 TB Terracotta (Universal)

MAICO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0092.0378

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - NL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799923787

Sonepar Artikelnummer

120027134

Hersteller Artikelnummer

M0092.0378

Hersteller Typ

DP 125 TB

Hersteller Artikel Nr.:

M0092.0378

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.001 kg

Für die Zu- oder Abluftführung von Ventilatoren oder Entlüftungsanlagen. DP .. A: Geeignet für Flachdächer. DP .. TB, DP .. SB, BS ..., RG ..., DF ...: Geeignet für Schrägdächer von 25° bis 45°. Material: Dachdurchführung DF .. in Polypropylen. Dachpfannen für Schrägdächer in Polyethylen, Ausnahme DP 125 TB in Blei. Dachpfannen für Flachdächer in Aluminium. Kein statischer Druckverlust. Mit Schwitzwasserableitung. Reduzierungen sind bauseits beizustellen. Die Verwendung der Dachpfanne DP ist notwendig. Die Verwendung der Befestigungsschelle Typ BS zur winddrucksicheren Montage auf dem Dach wird empfohlen. Für die Flachdachbauweise: Bei Warmdach 2 Dachpfannen DP .. A bestellen. Bei Kaltdach nur 1 Dachpfanne DP .. A bestellen.Artikel: DP 125 TB, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Material: Bitumen, Farbe: terracotta, Gewicht: 2,7 kg, Gewicht mit Verpackung: 3,28 kg, Nennweite: 125 mm, Breite: 520 mm, Höhe: 210 mm, Tiefe: 350 mm, Breite mit Verpackung: 520 mm, Höhe mit Verpackung: 170 mm, Tiefe mit Verpackung: 350 mm