MAICO - Dachpfanne DP 160 A Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0092.0383
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - NL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799923831
Sonepar Artikelnummer
120027137
Hersteller Artikelnummer
M0092.0383
Hersteller Typ
DP 160 A
Hersteller Artikel Nr.:
M0092.0383
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.001 kg
Für die Zu- oder Abluftführung von Ventilatoren oder Entlüftungsanlagen. DP .. A: Geeignet für Flachdächer. DP .. TB, DP .. SB, BS ..., RG ..., DF ...: Geeignet für Schrägdächer von 25° bis 45°. Material: Dachdurchführung DF .. in Polypropylen. Dachpfannen für Schrägdächer in Polyethylen, Ausnahme DP 125 TB in Blei. Dachpfannen für Flachdächer in Aluminium. Kein statischer Druckverlust. Mit Schwitzwasserableitung. Reduzierungen sind bauseits beizustellen. Die Verwendung der Dachpfanne DP ist notwendig. Die Verwendung der Befestigungsschelle Typ BS zur winddrucksicheren Montage auf dem Dach wird empfohlen. Für die Flachdachbauweise: Bei Warmdach 2 Dachpfannen DP .. A bestellen. Bei Kaltdach nur 1 Dachpfanne DP .. A bestellen.Artikel: DP 160 A, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Material: Aluminium, Farbe: Aluminium, Gewicht: 0,6 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,7 kg, Nennweite: 160 mm, Breite: 535 mm, Höhe: 535 mm, Tiefe: 550 mm, Breite mit Verpackung: 550 mm, Höhe mit Verpackung: 210 mm, Tiefe mit Verpackung: 550 mm


