MAICO - Dachsockel SOWT 31 für Well- und Trapezdächer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0093.0986
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73089059
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799939863
Sonepar Artikelnummer
120027161
Hersteller Artikelnummer
M0093.0986
Hersteller Typ
SOWT 31
Hersteller Artikel Nr.:
M0093.0986
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.001 kg
Schrägdachsockel zur Montage von Dachventilatoren. Mit Schall- und Wärmedämmung aus abriebfesten und nicht brennbaren Mineralfaserplatten. Serienmäßige Ausführungen bis 30° Dachneigung. Abweichende Sockelhöhen und Ausführungen für mehr als 30° Dachneigung auf Anfrage möglich. Verwendung auf Trapez- und Welldächern. Passende Profilform bauseitig einarbeiten. Profilblech bauseitig beistellen. Hinweis: Well- und Trapezdachsockel werden nach Kundenangaben angefertigt. Eine Rücknahme ist daher nicht möglich.Artikel: SOWT 31, Ausführung: bis 30° Dachneigung, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 9,9 kg, Gewicht mit Verpackung: 10,5 kg, Geeignet für Nennweite: 315 mm, Breite: 915 mm, Höhe: 290 mm, Tiefe: 915 mm, Breite mit Verpackung: 950 mm, Höhe mit Verpackung: 900 mm, Tiefe mit Verpackung: 500 mm


