MAICO - Dachsockel SOWT 35 für Well- und Trapezdächer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0093.0987
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73089059
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799939870
Sonepar Artikelnummer
120027162
Hersteller Artikelnummer
M0093.0987
Hersteller Typ
SOWT 35
Hersteller Artikel Nr.:
M0093.0987
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.001 kg
Schrägdachsockel zur Montage von Dachventilatoren. Mit Schall- und Wärmedämmung aus abriebfesten und nicht brennbaren Mineralfaserplatten. Serienmäßige Ausführungen bis 30° Dachneigung. Abweichende Sockelhöhen und Ausführungen für mehr als 30° Dachneigung auf Anfrage möglich. Verwendung auf Trapez- und Welldächern. Passende Profilform bauseitig einarbeiten. Profilblech bauseitig beistellen. Hinweis: Well- und Trapezdachsockel werden nach Kundenangaben angefertigt. Eine Rücknahme ist daher nicht möglich.Artikel: SOWT 35, Ausführung: bis 30° Dachneigung, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 11 kg, Gewicht mit Verpackung: 12 kg, Geeignet für Nennweite: 350 mm, Breite: 955 mm, Höhe: 290 mm, Tiefe: 955 mm, Breite mit Verpackung: 1040 mm, Höhe mit Verpackung: 870 mm, Tiefe mit Verpackung: 500 mm


