MAICO - Dachsockel SOWT 50 für Well- und Trapezdächer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0093.1032
Art des mechanischen Zubehörs - Fundament
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73089059
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799990383
Sonepar Artikelnummer
120009158
Hersteller Artikelnummer
M0093.1032
Hersteller Typ
SOWT 50
Hersteller Artikel Nr.:
M0093.1032
Art des mechanischen Zubehörs:
Fundament
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.001 kg
Schrägdachsockel zur Montage von Dachventilatoren. Mit Schall- und Wärmedämmung aus abriebfesten und nicht brennbaren Mineralfaserplatten. Serienmäßige Ausführungen bis 30° Dachneigung. Abweichende Sockelhöhen und Ausführungen für mehr als 30° Dachneigung auf Anfrage möglich. Verwendung auf Trapez- und Welldächern. Passende Profilform bauseitig einarbeiten. Profilblech bauseitig beistellen. Hinweis: Well- und Trapezdachsockel werden nach Kundenangaben angefertigt. Eine Rücknahme ist daher nicht möglich.Artikel: SOWT 50, Ausführung: bis 30° Dachneigung, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 26 kg, Gewicht mit Verpackung: 27 kg, Geeignet für Nennweite: 500 mm, Breite: 1145 mm, Höhe: 290 mm, Tiefe: 1145 mm, Breite mit Verpackung: 1200 mm, Höhe mit Verpackung: 1150 mm, Tiefe mit Verpackung: 620 mm


