MAICO - Dachventilator DZD 60/6B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0087.0228
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 400 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse - verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799872283
Sonepar Artikelnummer
120060756
Hersteller Artikelnummer
M0087.0228
Hersteller Typ
DZD 60/6 B
Hersteller Artikel Nr.:
M0087.0228
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse:
verzinkt
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
Nein
Volumenstrom:
7030 m³/h
Nennleistung:
530 W
Nenndurchmesser Kanal:
600 mm
Mediumtemperatur:
-20 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP55
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145925
Gewicht:
0.001 kg


