MAICO - Dachventilator EZD 25/4D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0087.0487
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse - verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799874874
Sonepar Artikelnummer
120030481
Hersteller Artikelnummer
M0087.0487
Hersteller Typ
EZD 25/4 D
Hersteller Artikel Nr.:
M0087.0487
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse:
verzinkt
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
Nein
Volumenstrom:
750 m³/h
Nennleistung:
35 W
Nenndurchmesser Kanal:
250 mm
Mediumtemperatur:
-20 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145100
Gewicht:
0.001 kg


