MAICO - Dachventilator EZD 30/2 B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0087.0205
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse - verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799872054
Sonepar Artikelnummer
120030469
Hersteller Artikelnummer
M0087.0205
Hersteller Typ
EZD 30/2 B
Hersteller Artikel Nr.:
M0087.0205
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse:
verzinkt
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
Nein
Volumenstrom:
3090 m³/h
Nennleistung:
375 W
Nenndurchmesser Kanal:
300 mm
Mediumtemperatur:
-20 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP55
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145925
Gewicht:
0.001 kg


