MAICO - Deckenfächer ECO 30 E DM Flügelrad 300mm, schwenkbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0088.0010
Ausführung - sonstige
Durchmesser Gebläserad - 300 mm
Farbe - weiß
Luftmenge unbelastet - 2800 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799880103
Sonepar Artikelnummer
120009046
Hersteller Artikelnummer
M0088.0010
Hersteller Typ
ECO 30-E
Hersteller Artikel Nr.:
M0088.0010
Ausführung:
sonstige
Durchmesser Gebläserad:
300 mm
Farbe:
weiß
Luftmenge unbelastet:
2800 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
345 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Drehzahl:
1350 1/min
Leistungsaufnahme:
0.037 kW
Frequenz:
50 Hz
Schwenkbar:
Ja
Höhe:
345 mm
Tiefe:
330 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145100
Gewicht:
0.001 kg


