MAICO - Deckenfächer ECO 40 D DM Flügelrad 400mm, schwenkbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0088.0014
Ausführung - sonstige
Durchmesser Gebläserad - 400 mm
Farbe - weiß
Luftmenge unbelastet - 4500 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799880141
Sonepar Artikelnummer
120009047
Hersteller Artikelnummer
M0088.0014
Hersteller Typ
ECO 40-D
Hersteller Artikel Nr.:
M0088.0014
Ausführung:
sonstige
Durchmesser Gebläserad:
400 mm
Farbe:
weiß
Luftmenge unbelastet:
4500 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
450 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Drehzahl:
1150 1/min
Leistungsaufnahme:
0.044 kW
Frequenz:
50 Hz
Schwenkbar:
Ja
Höhe:
450 mm
Tiefe:
340 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145100
Gewicht:
0.001 kg


