Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Diagonal-Ventilator EDR 35

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Diagonal-Ventilator EDR 35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0080.0658

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 5000 m³/h

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Schutzart (IP) - IPX4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799806585

Sonepar Artikelnummer

120800460

Hersteller Artikelnummer

M0080.0658

Hersteller Typ

EDR 35

Hersteller Artikel Nr.:

M0080.0658

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

5000 m³/h

Anschlussspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IPX4

Gleichstrommotor:

Nein

Länge:

396 mm

Gehäusedurchmesser:

388 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145995

Gewicht:

17.100 kg

Für direkten Einbau in Rohrleitungen. Förderung von mittleren bis großen Luftmengen gegen hohe Widerstände. Kompakte Abmessungen, geringes Gewicht und integrierte Montageplatte erleichtern schnelle Montage. Der hohe Wirkungsgrad reduziert die Betriebskosten: Kaufpreis amortisiert sich je nach Betriebsdauer nach nur einem Jahr. Ansaugdüse zum turbulenzarmen Luftansaugen. Diagonal-Laufrad mit nachgeschaltetem Stator. Profiliertes Laufrad- und Statorschaufeln sorgen für optimale Anströmung. Mit Diffusor zur Erhöhung des statischen Drucks. Spaltabdichtung zwischen Saug- und Druckraum reduziert die Überströmverluste. Meridianer Strömungsverlauf verhindert Turbulenzen. Schutzart IP X4. Ausnahme EDR 45 bis EDR 56 IP 54. Wärmeklasse F. Wechselstrommotor: Elektrischer Anschluss über außenliegenden Klemmenkasten. Drehzahlregelung mittels Transformatoren möglich. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Je nach Ausführung müssen die Anschlüsse der Thermokontakte an einen Motorvollschutzschalter MVE 10 oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Elektrischer Anschluss: Netzfrequenz 50 Hz. Artikel: EDR 35, Fördervolumen: 0 Pa / 5000 m³/h, Drehzahl: 2810 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 860 W, IMax: 5,4 A, Schutzart (IP): X4, Wärmeklasse: F, Netzzuleitung: 3 x 1,5 mm2, Einbauort: Rohr, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 17,1, Nennweite: 355 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 45 C, Umgebungstemperatur: 45 C.