Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Dichtringset MF-FDR6310 Stk.

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Dichtringset MF-FDR6310 Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0175.0261

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799752615

Sonepar Artikelnummer

121394037

Hersteller Artikelnummer

M0175.0261

Hersteller Typ

M0175.0261

Hersteller Artikel Nr.:

M0175.0261

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169300

Dichtungsring passend zu Flexrohr MF-F.Artikel: MF-FDR63, Material: EPDM-Kautschuk, Gewicht: 0,01 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,04 kg, Geeignet für Nennweite: 63 mm, Breite: 63 mm, Höhe: 63 mm, Tiefe: 7 mm, Breite mit Verpackung: 80 mm, Höhe mit Verpackung: 140 mm, Tiefe mit Verpackung: 45 mm