Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Dichtringset MF-FDR7510 Stk.

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Dichtringset MF-FDR7510 Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0175.0262

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799752622

Sonepar Artikelnummer

121394038

Hersteller Artikelnummer

M0175.0262

Hersteller Typ

M0175.0262

Hersteller Artikel Nr.:

M0175.0262

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169300

Dichtungsring passend zu Flexrohr MF-F.Artikel: MF-FDR75, Material: EPDM-Kautschuk, Gewicht: 0,01 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,05 kg, Geeignet für Nennweite: 75 mm, Breite: 75 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 12 mm, Breite mit Verpackung: 92 mm, Höhe mit Verpackung: 112 mm, Tiefe mit Verpackung: 37 mm