Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Dichtringset MF-FDR9010 Stk.

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Dichtringset MF-FDR9010 Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0175.0263

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799752639

Sonepar Artikelnummer

121394039

Hersteller Artikelnummer

M0175.0263

Hersteller Typ

M0175.0263

Hersteller Artikel Nr.:

M0175.0263

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169300

Dichtungsring passend zu Flexrohr MF-F.Artikel: MF-FDR90, Material: EPDM-Kautschuk, Gewicht: 0,01 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,09 kg, Geeignet für Nennweite: 90 mm, Breite: 90 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 10 mm, Breite mit Verpackung: 110 mm, Höhe mit Verpackung: 110 mm, Tiefe mit Verpackung: 50 mm