Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Differenzdruckschalter DDEx 500zur Ermittlung der Druckdifferenz

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Differenzdruckschalter DDEx 500zur Ermittlung der Druckdifferenz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0157.0302

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Mit Display - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799573029

Sonepar Artikelnummer

121394036

Hersteller Artikelnummer

M0157.0302

Hersteller Typ

M0157.0302

Hersteller Artikel Nr.:

M0157.0302

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Mit Display:

Ja

Explosionsgeschützt:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

1.550 kg

MAICO Differenzdruckschalter DDEx 500 zur Ermittlung der Druckdifferenz